Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 18, 450 mm lang, Nutzlänge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 18, 450 mm lang, Nutzlänge 400 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 18, 450 mm lang, Nutzlänge 400 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 18, 450 mm lang, Nutzlänge 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976306
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     18450BSDS
EAN/GTIN:
     8421814018975
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer sds plus 18mm
CELO Betonbohrer SDS Plus
Weitere Informationen:
nutzbare Bohrerlänge:
400 mm
Bohrerlänge:
450 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
SDS Plus Bohrer
Nutzlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
400
Länge:
450 mm
Ausführung:
Betonbohrer
Hersteller:
Celo
Schaft:
SDS-plus
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer sds plus, CELO, SDS-plus, Ø, 18,, 450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.