Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 16, 600 mm lang, Nutzlänge 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 16, 600 mm lang, Nutzlänge 550 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 16, 600 mm lang, Nutzlänge 550 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 16, 600 mm lang, Nutzlänge 550 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976298
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     16600BSDS
EAN/GTIN:
     8421814018968
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 16mm sds plus
CELO Betonbohrer SDS Plus
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
550
Länge:
600 mm
Ausführung:
Betonbohrer
nutzbare Bohrerlänge:
550 mm
Bohrerlänge:
600 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
SDS Plus Bohrer
Hersteller:
Celo
Schaft:
SDS-plus
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer sds plus, CELO, SDS-plus, Ø, 16,, 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.