Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Traditioneller Spaltkeil aus Stahl, 230 mm, 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Traditioneller Spaltkeil aus Stahl, 230 mm, 1,5 kg
Bahco Traditioneller Spaltkeil aus Stahl, 230 mm, 1,5 kg
Bahco Traditioneller Spaltkeil aus Stahl, 230 mm, 1,5 kg
Bahco Traditioneller Spaltkeil aus Stahl, 230 mm, 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p976199
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518140816
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Aus Stahl hergestellt
  • Nicht gehärtet, um Absplittern zu vermeiden
  • Für müheloses Spalten von Holz, hochwertiger Stahlkeil
  • Verschiedene Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Breite:
100
Material:
Stahl
Gewicht:
1500 oz
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Fällkeil, Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, holzspaltkeil 1500g, gabelringschlüssel (zoll), spaltkeil bahco, Bahco, Traditioneller, aus, Stahl,, 230 mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 16,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 17,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.