Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975284 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150196999 |
| |
|
| | |
| - Sport-Klappmesser
- Sportmesser mit 75 mm Klinge
- Sicherheitsverschluss für sichere Handhabung
- Seitwärts öffnend
- Klappbare Sportmesser, eine Klinge
- Teilweise gezahnte Klinge zum Schneiden von Seil
- Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenlänge: | 70 | Klingenbreite: | 90 | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 47 mm | Gesamtlänge: | 148 mm | Länge: | 148 mm | Ausführung: | Universalmesser | Gewicht: | 139 g | Breite: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klappmesser, Bahco, Klappbares, Sportmesser, zum, Schneiden, von |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,60* | € 16,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,09* | € 17,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,42* | € 18,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,31* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|