Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974334 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150178759 |
| |
|
| | |
| - 30/15 T Hydro-Pneumatischer Wagenheber
- Maximale Belastbarkeit: 30 T
- Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit
- Das Stützrad am Hebel verhindert Verletzungen und ermöglicht eine verbesserte Manövrierbarkeit des Wagenhebers
- PU-Schutz am Hebel verhindert Kratzer am Fahrzeug
- Weicher Transportgriff
- Extragroße PU-Räder überwinden mühelos kleinere Hindernisse wie z. B. Schläuche
- Zwei Adapter (45 und 75 mm) zur weiteren Steigerung der Hubhöhe inklusive
- Sicherheitsdruckventil verhindert Überladung, mit CE-Zertifizierung gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Wagenheber hydro-pneumatisch | Gewicht: | 54,5 kg | Höhe: | 1250 mm | Breite: | 282 mm | Länge: | 810 mm | Tragfähigkeit: | 30000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 30/15, t, Hydro-Pneumatischer, Wagenheber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.849,25* | € 1.973,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.862,40* | € 1.973,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.896,46* | € 2.020,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|