Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150184934 |
| |
|
| | |
| - Bit für TORX-Tamper-Schrauben
- Antrieb: 10 mm
- Erhältliche Größen: TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50, TR55 und TR60
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Zinkphosphatierte Bits
- Härte gemäß DIN 3126
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 40 | Antriebsgröße: | 10 | Klingenlänge: | 30 | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Sicherheits-Bit | Abtriebsform: | PIN-Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX-Bit-TR-Satz, bit torx 40, torx®-bit tr satz, Bahco, 10, mm, Bits, für, TORX-Schrauben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,42* | € 7,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,83* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|