Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff, PZ4 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974142
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010844
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Mit Sechskantansatz für Pozidriv-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Schaftbreite:
18 mm
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
4
Klingenlänge:
200
Grifflänge:
165 mm
Schraubenkopf:
PZ 4
Gesamtlänge:
361 mm
Gewicht:
7.8 oz
Breite Griff:
36 mm
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
200 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 4, pz schraubendreher, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Pozidriv-Schrauben, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 29,39*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,91*
€ 29,39*
€ 8,95*
ab € 20,47*
€ 29,47*
6 Tage
111
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 35,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.