Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1,2 mm x 8 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1,2 mm x 8 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1,2 mm x 8 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1,2 mm x 8 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1,2 mm x 8 mm x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974064
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838676
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
1,2
Spitzenweite:
8.0 mm
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
58 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
83 mm
Gewicht:
44 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenstärke:
1.2 mm
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,57*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 11,07*
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,61*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.