Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974061
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838621
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,8
Spitzenweite:
4.0 mm
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
58 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
83 mm
Gewicht:
38 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenstärke:
0.8 mm
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,50*
1
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 10,27*
3
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 11,03*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.