Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 2 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 2 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 2 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 2 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 2 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974024
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153011008
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben, erfüllt die strengen Voraussetzungen der Luftfahrtindustrie
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Griff:
27 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
2
Gesamtlänge:
195 mm
Gewicht:
58 g
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
Torq-Set
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, TORQ-SET-Sicherheitsschrauben, mit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 24,10*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 24,98*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 29,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 29,63*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.