Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Ergo, Torx Plus, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Ergo, Torx Plus, 8-tlg
Bahco Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Ergo, Torx Plus, 8-tlg
Bahco Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Ergo, Torx Plus, 8-tlg
Bahco Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Ergo, Torx Plus, 8-tlg
Artikel-Nr.:
     5417B-p973975
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153019356
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
  • Set bestehend aus vier ERGO Drehmomentschraubendrehergriffen (fest voreingestellt auf 0,9 - 1,2 - 1,4 und 3 Nm) mit vier TORX und vier TORX Plus Klingen. In praktischer Stofftasche mit Reißverschluss und Laschen zur Aufbewahrung und Transport. Set besteht aus den Artikeln BE-6990-IP7, BE-6990-IP8, BE-6990-IP9 und BE-6990-IP15
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
8
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
26,5 oz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 172,79*
€ 213,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 215,26*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 220,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.