Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973881 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150283408 |
| |
|
| | |
| - Ein Satz enthält sieben Schraubendreher für Schlitz- und Phillips-Schrauben inklusive Spannungsprüfer für 150 bis 250 Volt
- Im Lieferumfang enthalten: Spannungsprüfer B196 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm (Schlitz), 806-1-1 0,6 x 3 x 65 mm (150 V bis 250 V)
- B197 PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Zweikomponentengriff mit einem Gummianteil von über 75 %, vertikale rutschhemmende Rillen, weicher Griff für maximalen Komfort, hohe Drehmomentübertragung
- Kleine Einbuchtungen für die Finger bei Präzisionsarbeiten
- Dauerhafte Kennzeichnung am Griff für einfache Größen- und Schraubenidentifizierung
- Integrierte Aufhängeöse
- Die Klinge besteht aus einer Hochleistungs-Stahllegierung für ein Höchstmaß an Stabilität und Zuverlässigkeit; die Isolierung wird in einem Spritzgussverfahren direkt auf die Klinge aufgebracht
- Isolierter Schaft aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- In Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der Teile: | 7 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 7 | Gewicht: | 460 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Bahco, Isolierter, BahcoFit, Schraubendreher-Satz, mit, 2-Komponenten-Griff, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,05* | € 28,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,55* | € 29,29* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,56* | € 38,68* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,60* | € 38,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|