Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973871 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150283309 |
| |
|
| | |
| - Beinhaltet 6 Schraubendreher
- Schlitzschrauben: 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125 mm
- Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen und großem, griffigen Bereich für komfortable Handhabung und maximale Kraftübertragung
- Die Klinge kann schnell durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- In Kartonverpackung
- Komfortable Handhabung durch 2-Komponenten-Griff mit einem Gummianteil von über 75 %
- Maximale Griffigkeit durch vertikale, rutschhemmende Rillen auf dem Griff
- Einfache Größen- und Schraubenidentifizierung durch Kennzeichnungen auf dem Griff
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 6 | Gewicht: | 450 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,18* | € 26,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,73* | € 27,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,35* | € 28,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,24* | € 34,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,03* | € 34,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|