Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BahcoFIT Phillips Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PH2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BahcoFIT Phillips Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PH2 x 25 mm
BahcoFIT Phillips Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PH2 x 25 mm
BahcoFIT Phillips Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PH2 x 25 mm
BahcoFIT Phillips Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PH2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973817
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150278183
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Für Phillips-Schrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen und großem, griffigen Bereich für komfortable Handhabung und maximale Kraftübertragung
  • Gummierter Griff
  • Einfache Größen- und Schraubenidentifizierung durch Kennzeichnungen auf dem Griff
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
  • SB-Verpackung mit Kunststoffaufhänger
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
60 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
PH2
Gesamtlänge:
85 mm
Gewicht:
40 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Griff:
25 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
2
Klingendurchmesser:
6
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,42*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,65*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 7,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.