Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973791 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150278107 |
| |
|
| | |
| - Für Phillips-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Griffiger Bereich für komfortable Handhabung und maximale Kraftübertragung
- 2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen für komfortablen Griff und maximale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen
- Griff mit über 75 % Gummi
- Einfache Größen- und Schraubenidentifizierung durch Kennzeichnungen auf dem Griff
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, vollständig gehärtet
- Standards: ISO 8764 und DIN 5260
- SB-Verpackung mit Kunststoffaufhänger
Weitere Informationen: | | Kappe drehbar: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 1 | Klingendurchmesser: | 5 | Klingenlänge: | 100 | Grifflänge: | 105 mm | Hersteller: | Bahco | Größe: | PH1 | Gesamtlänge: | 130 mm | Gewicht: | 65 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Griff: | 30 mm | Kugelkopf: | Nein | Schaftlänge: | 100 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,66* | € 5,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|