Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Phillips-Schraubendreher mit Holzgriff, PH1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Phillips-Schraubendreher mit Holzgriff, PH1 x 80 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit Holzgriff, PH1 x 80 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit Holzgriff, PH1 x 80 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit Holzgriff, PH1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973499
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9778-1
EAN/GTIN:
     7314151793524
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Für Phillips-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • Lackierter Holzgriff
  • Größe und Artikelnummer sind auf dem Griff markiert, zur schnellen Identifizierung der Klinge
  • Qualitativ hochwertiger Stahl, glanzverchromt
  • Sechskantansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel, Schlagkappe und Zwinge
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
  • Komfortabler, lackierter Holzgriff
  • Sechskantansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Durchgehender, schlagstabiler Schaft aus qualitativ hochwertigem Stahl, brünierte Spitze
  • Die Klinge läuft durch den kompletten Griff und schützt bei Arbeiten, die feste Schläge und maximalen Krafteinsatz erfordern.
  • Einfache Identifizierung durch Markierungen auf dem Griff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
80
Grifflänge:
100 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 1
Gesamtlänge:
180 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
45 g
Größe Sechskantansatz:
6 mm
Breite Griff:
24 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
Holz
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingendurchmesser:
4,5
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Bahco, mit, Holzgriff,, PH1, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,33*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 9,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.