Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff, 45 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff, 45 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff, 45 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff, 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973320
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     905T-060-100
EAN/GTIN:
     7314153019844
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
  • 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff
  • 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
  • Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
  • Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Artikelnummer auf der Klinge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Größe:
1/4"
Schlüsselweite:
1/4
Schaftlänge:
45
Gesamtlänge:
100 mm
Gewicht:
90 g
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Griffbreite:
60x105 mm
VDE-geprüft:
Nein
Klingendurchmesser:
8
Ausführung Griff:
T-Griff
Klingenlänge:
60 mm
Grifflänge:
105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,87*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 16,98*
€ 8,95*
ab € 11,71*
€ 17,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.