Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973285 Herst.-Nr.: 901T-030-200 EAN/GTIN: 7314153018274 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher mit T-Griff für Torx-Schrauben
- 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
- Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
- Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
- Integrierte Aufhängeöse
- Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
Weitere Informationen: | | Breite Griff: | 60 mm | Stern Durchmesser: | 5,49 mm | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 30 | Klingendurchmesser: | 6 | Klingenlänge: | 185 | Grifflänge: | 105 mm | Hersteller: | Bahco | Größe: | T 30 | Gesamtlänge: | 245 mm | Gewicht: | 61 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schaftlänge: | 185 mm | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Bahco, mit, T-Griff,, T30, x |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,27* | € 12,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 8,77* | € 12,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 9,95* | € 14,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,11* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|