Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973284 Herst.-Nr.: 901T-027-150 EAN/GTIN: 7314153018267 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher mit T-Griff für Torx-Schrauben
- 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
- Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
- Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
- Integrierte Aufhängeöse
- Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
Weitere Informationen: | | Klingendurchmesser: | 5 | Grifflänge: | 105 mm | Hersteller: | Bahco | Größe: | T 27 | Gesamtlänge: | 196 mm | Gewicht: | 52 g | Breite Griff: | 60 mm | Stern Durchmesser: | 4,96 mm | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 27 | Schaftlänge: | 138 mm | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 27, Bahco, mit, T-Griff,, T27, x |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,38* | € 11,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 11,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,63* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,46* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|