Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973282 Herst.-Nr.: 901T-020-150 EAN/GTIN: 7314153018243 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher mit T-Griff für Torx-Schrauben
- 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
- Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
- Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
- Integrierte Aufhängeöse
- Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 20 | Klingendurchmesser: | 4 | Grifflänge: | 85 mm | Hersteller: | Bahco | Größe: | T 20 | Gesamtlänge: | 186 mm | Gewicht: | 42 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Griff: | 50 mm | Stern Durchmesser: | 3,84 mm | Kugelkopf: | Nein | Schaftlänge: | 138 mm | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, vde schraubendreher torx, Bahco, mit, T-Griff,, T20, x |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,87* | € 12,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,57* | € 12,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,71* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|