Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973246 Herst.-Nr.: 9-467-00-0-0 EAN/GTIN: 7311518020897 |
| |
|
| | |
| - Um ein gutes Feilergebnis zu sichern, müssen Feilen regelmäßig gesäubert werden
- Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer der Feile und ihren Abtrags-Wirkungsgrad
- Halter aus Holz. Eine Seite mit Bürste, andere Seite mit Stahldrahtkratzband
- Nutzen Sie die Bürste oder das Kratzband für hartnäckige Verschmutzungen, um zugesetzte Zähne zu reinigen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 40 | Breite: | 41 | Länge: | 260 | Gewicht: | 4600 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Feilenreiniger, mit, Stahldrahtkratzband, 260 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,82* | € 46,98* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,72* | € 47,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,77* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|