Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972373 Herst.-Nr.: 701-1-75 EAN/GTIN: 7314153017864 |
| |
|
| | |
| - Für Phillips-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
- Spezielle Schraubendreher für Präzisionsarbeiten und Anwendungen in Mechanik und Elektronik
- 2-Komponenten-Griff mit weichem Griffmaterial für schnelles und komfortables Schrauben
- Kappe in verschiedenen Farben und Markierungen auf dem Griff zur einfachen Identifizierung der Spitze
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- IP: Industrieverpackung
- 2-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und hohe Kraftübertragung auf die Klinge
- Das drehbare Ende erlaubt eine schnelle und bequeme Fingerbewegung während des Schraubens
- Präzisionsgefertigte, brünierte Spitze für hohe Genauigkeit und präzise Passform
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 1 | Klingendurchmesser: | 4 | Klingenlänge: | 75 | Grifflänge: | 87 mm | Hersteller: | Bahco | Größe: | PH 1 | Gesamtlänge: | 162 mm | Gewicht: | 1 oz | Schaftlänge: | 75 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,41* | € 7,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,83* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,06* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|