Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972358 Herst.-Nr.: 700-1.5-50 EAN/GTIN: 7314153017697 |
| |
|
| | |
| - Für Schlitzschrauben
- Präzisionsgefertigte, brünierte Spitze für hohe Genauigkeit und präzise Passform
- Spezielle Schraubendreher für Präzisionsarbeiten und Anwendungen in Mechanik und Elektronik
- 2-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und hohe Kraftübertragung auf die Klinge
- Kappe in verschiedenen Farben und Markierungen auf dem Griff zur einfachen Identifizierung der Spitze
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz
- Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert
- Das drehbare Ende erlaubt eine schnelle und bequeme Fingerbewegung während des Schraubens
- Normen: ISO 2380 und DIN 5264
- IP: Industrieverpackung
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 0,25 | Spitzenweite: | 1.5 mm | Klingenlänge: | 50 | Grifflänge: | 87 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 137 mm | Gewicht: | 20 g | Spitzenstärke: | 0.25 mm | Schaftlänge: | 50 mm | Abtriebsgröße: | 1,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 6,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 6,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,47* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|