Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Gummigriff, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Gummigriff, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Gummigriff, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Gummigriff, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Gummigriff, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972077
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     611-6.5-125
EAN/GTIN:
     7314150124374
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für Schlitzschrauben
  • 2-Komponenten-Griff für schnelles und bequemes Arbeiten
  • Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
  • Vernickelte Klinge zum Schutz vor Oxidation
  • Integrierte Aufhängeöse
  • ISO 2380/DIN 5264
  • Komfortabler 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
  • Einfache Identifizierung durch Markierungen auf dem Griff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenstärke:
1.2 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
1,2
Spitzenweite:
6.5 mm
Klingenlänge:
125
Grifflänge:
110 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
235 mm
Gewicht:
100 g
Schaftlänge:
125 mm
Abtriebsgröße:
6,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Bahco, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben, mit, Gummigriff,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 8,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.