Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971965 Herst.-Nr.: 59S/TS-2 EAN/GTIN: 7314150199419 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben
- Für alle Schraubanwendungen bei denen Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Ausführung: zinkphosphatiert
- In Kunststoffbox mit 5 Stück
- Robuste Bits
Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Stahl | Hersteller: | Bahco | Größe: | 2 | Länge: | 25 mm | Gewicht: | 5 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung: | Bit | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Torsion: | Nein | Vergütung Abtriebsspitze: | Flachplattenschieber | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsgröße: | - | Vergütung Klingenmaterial: | Flachplattenschieber | Antriebsform: | Sechskant | Anzahl der Teile: | 5 | Klingenlänge: | 2 mm | Abtriebsgröße: | 2 | Abtriebsform: | Torq-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, bahco bit-satz, bit satz, schraubendrehersatz 5 teilig, Bahco, 1/4", Standard, Schraubendreher, Bits, für |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 27,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 27,96* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,61* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|