Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969792 Herst.-Nr.: 306-10 EAN/GTIN: 7314150120246 |
| |
|
| | |
| - Für Rohre aus Kupfer und weichen Materialien zwischen 10 und 22 mm
- Keine manuelle Einstellung zum Rohrschneiden nötig
- Ersatz-Schneidräder erhältlich
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schneidrädchen: | 1 | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 48 mm | Breite: | 26 mm | Länge: | 43 | Durchmesser: | 10 mm | Gewicht: | 124 g | Ausführung: | Rohrabschneider | Rohrdurchmesser: | 10 mm | Materialanwendung: | Kupfer u.a. weiche Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 10, mm, Automatischer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 29,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,29* | € 29,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,99* | € 30,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,34* | € 32,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|