Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887079-BP Herst.-Nr.: 306-10 EAN/GTIN: 7314150120246 |
| |
|
| | |
| Bahco Automatischer Rohrschneider, Ø 10 mm 306-10
Automatischer Rohrschneider, Ø 10 mm
Ausstattung: Für Rohre aus Kupfer und weichen Materialien Keine manuelle Einstellung zum Rohrschneiden nötig Ersatz-Schneidräder erhältlich
Technische Daten: Gewicht: 125 g · Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 10 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 43 mm | Passend für Rohrdurchmesser: | 10 mm (max) | Marke: | Bahco | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 10 mm | Gewicht: | 125 g | Produkt-Art: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 306-10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 29,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,29* | € 29,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,99* | € 30,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,34* | € 32,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|