Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p968822 Herst.-Nr.: 158-NB EAN/GTIN: 7311518277246 |
| |
|
| | |
| - PVC-ummantelter Griff
- Hochleistungsschnellstahl
- Hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt
- Extra lange Flachrundzange, mit schlanken, 35° gewinkelten Backen mit gezahnten Greifflächen
- Spitzen für ein sicheres Greifen und ein leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Die gleichmäßig gearbeiteten Backen gewährleisten einen sicheren Griff am Werkstück
Weitere Informationen: | | Backenform: | flach-rund | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 270 mm | Länge: | 270 mm | Gewicht: | 265 g | Typ: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange belzer, flachrundzange, flachrundzange 280 mm, Bahco, Extra, lange, mit, PVC-beschichteten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,33* | € 22,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,04* | € 22,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,99* | € 23,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,90* | € 32,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,72* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|