Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887041-BP Herst.-Nr.: 158-NB EAN/GTIN: 7311518277246 |
| |
|
| | |
| Bahco 158-NB Flachrundzange 280 mm
Flachrundzange, extra lang, 280 mm, gekröpft
Ausstattung: PVC-ummantelter Griff Hochleistungsschnellstahl Hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt Extra lange, schlanke, gezahnte Backen Spitzen für ein sicheres Greifen und ein leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Die gleichmäßig gearbeiteten Backen gewährleisten einen sicheren Griff am Werkstück
Technische Daten: Gewicht: 265 g · Produktabmessung, Länge: 280 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 158-NB | Gewicht: | 265 g | Produkt-Art: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,44* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,07* | € 22,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,88* | € 23,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,74* | € 32,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,34* | € 35,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|