| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p966453 Herst.-Nr.: 4317784944731 EAN/GTIN: 4317784944731 |
| |
|
| | |
| VDE-Schlitz-Schraubendreher mit schmaler Klinge Mit runder, isolierter Klinge. Stückgeprüft gemäß IEC 60900. Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert, mit integrierter Schutzisolation. Mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz. Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900. Weitere Informationen: | | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 2 | Grundpreis: | Nein | Klingendurchmesser: | 7,8 | Hersteller: | Forum | Schaftlänge: | 100 | Gesamtlänge: | 218 | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Schlitz | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Griff: | Längsgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz-vde-schraubendreher forum, schlitz vde schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Forum, Schraubendreher, slim, VDE, PH2x100mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 12,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 12,47* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,22* | € 13,18* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,22* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|