Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. 2XL gold-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p964261
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223199840
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G

Ausführung:
  • 100% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, 
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Leicht tailliert
  • Tear off!® - Label
  • XS: 98/104 l S: 110/116 l M: 122/128 l L: 134/140 l XL: 146/152 l XXL: 158/164
Weitere Informationen:
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
goye
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41185\master.jpg
Herkunftsland:
Pakistan
Gewicht SKU (gr.):
215
Artikel:
JN838
Bildverweis:
art\8311\detail_9816.jpg artfarbe\41185\detail_9466.jpg artfarbe\41185\detail_9467.jpg artfarbe\41185\detail_9468.jpg artfarbe\41185\master.jpg
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:0/M:29/Y:91/K: 0
Farbewerte Pantone:
1235C
Farbe:
gold-yellow
Features:
60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Rundhals Übergrößen ab 4XL
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Gewicht:
160 g/m²
Warengruppe:
T-Shirt
Form:
kurzarm
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
gelb
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Daiber-Jn 838 Herren T-Shirt Gr. XXL gold-yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.