Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. L dark-grey
Artikel-Nr.:
     5417B-p964252
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223199758
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G

Ausführung:
  • 100% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, 
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Leicht tailliert
  • Tear off!® - Label
  • XS: 98/104 l S: 110/116 l M: 122/128 l L: 134/140 l XL: 146/152 l XXL: 158/164
Weitere Informationen:
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Gewicht:
160 g/m²
Warengruppe:
T-Shirt
Form:
kurzarm
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
dgre
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41184\master.jpg
Herkunftsland:
Pakistan
Gewicht SKU (gr.):
173
Artikel:
JN838
Bildverweis:
art\8311\detail_9816.jpg artfarbe\41184\detail_11156.jpg artfarbe\41184\detail_11158.jpg artfarbe\41184\detail_11160.jpg artfarbe\41184\master.jpg
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:9/M:0/Y:13/K: 30
Größe:
L
Farbewerte Pantone:
7538C
Farbe:
dark-grey
Features:
60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Rundhals Übergrößen ab 4XL
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau, Daiber-Jn 838 Herren T-Shirt Gr. L dark-grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.