Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p964182
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223199055
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts v-ausschnitt
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
  • V-Ausschnitt, leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41172\master.jpg
Farbkürzel:
or
Gewicht SKU (gr.):
125
Herkunftsland:
Pakistan
Bildverweis:
art\8310\detail_9549.jpg art\8310\detail_9785.jpg artfarbe\41172\detail_9526.jpg artfarbe\41172\detail_9527.jpg artfarbe\41172\detail_9528.jpg artfarbe\41172\master.jpg
Artikel:
JN837
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:0/M:45/Y:72/K: 0
Farbewerte Pantone:
1575C
Größe:
M
Features:
60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Lady tailliert Übergröße Damen 3XL V-Ausschnitt
Farbe:
orange
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Warengruppe:
T-Shirt
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
orange
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts warnorange, Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. M orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.