Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. M navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p964175
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223198980
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
  • V-Ausschnitt, leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Warengruppe:
T-Shirt
Form:
kurzarm
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
ny
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41171\master.jpg
Herkunftsland:
Pakistan
Gewicht SKU (gr.):
125
Artikel:
JN837
Bildverweis:
art\8310\detail_9549.jpg art\8310\detail_9785.jpg artfarbe\41171\detail_9523.jpg artfarbe\41171\detail_9524.jpg artfarbe\41171\detail_9525.jpg artfarbe\41171\master.jpg
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:100/M:46/Y:0/K: 70
Größe:
M
Farbewerte Pantone:
296C
Farbe:
navy
Features:
60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Lady tailliert Übergröße Damen 3XL V-Ausschnitt
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. M navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.