Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. XL pacific
Artikel-Nr.:
     5417B-p961565
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223188141
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736

Ausführung:
  • feiner Single Jersey
  • V-Ausschnitt, Necktape
  • Doppelnähte an Schulter und Armausschnitt
  • atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
  • schnell trocknend
  • Tear off!®-Label
Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
pac
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41914\master.jpg
Artikel:
JN736
Gewicht SKU (gr.):
181
Hersteller:
James & Nicholson
Bildverweis:
art\8399\detail_13834.jpg artfarbe\41914\detail_13664.jpg artfarbe\41914\detail_13665.jpg artfarbe\41914\detail_13666.jpg artfarbe\41914\master.jpg
Saison:
Sommer
Größe:
XL
Farbe:
pacific
Farbwerte CMYK:
C:55/M:0/Y:9/K: 0
Farbewerte Pantone:
637C
Gewicht:
150 g/m²
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
kurzarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl, James, &, Nicholson, Herren, T-Shirt, Active-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.