Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M grenadine
Artikel-Nr.:
     5417B-p961533
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223187823
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736

Ausführung:
  • feiner Single Jersey
  • V-Ausschnitt, Necktape
  • Doppelnähte an Schulter und Armausschnitt
  • atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
  • schnell trocknend
  • Tear off!®-Label
Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Bildverweis:
art\8399\detail_13834.jpg artfarbe\41910\detail_13652.jpg artfarbe\41910\detail_13653.jpg artfarbe\41910\detail_13654.jpg artfarbe\41910\master.jpg
Größe:
M
Saison:
Sommer
Farbe:
grenadine
Farbwerte CMYK:
C:0/M:95/Y:100/K: 0
Gewicht:
150 g/m²
Farbewerte Pantone:
485C
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
orange
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
gren
Artikel:
JN736
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41910\master.jpg
Hersteller:
James & Nicholson
Gewicht SKU (gr.):
154
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
kurzarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts v-ausschnitt, James, &, Nicholson, Herren, T-Shirt, Active-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.