| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p959980 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223321296 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097
Ausführung: - Ultraleichte Softshell-Jacke für extreme Wetterbedingungen
- Funktionsmaterial mit TPU-Membran
- Wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h )
- Versiegelte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse
- 2-Wege-Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Mehrfach verstellbare Kapuze
- Ergonomische Passform, verlängertes Rückenteil
Material: Oberstoff: 100% Polyester, 130 g/m²
Weitere Informationen: | | Wassersäule: | 10.000 mm | Internetfarbe: | orange | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XL | Farbe: | dark-orange/iron-grey | Gewicht: | 130 g/m² | Form: | langarm | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,31* | € 68,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,51* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|