Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M pacific
Artikel-Nr.:
     5417B-p959437
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223167290
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts m blau
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape - durchgehende, eingenähte Verstärkung im Nackenbereich für einen stabilen und komfortablen Sitz
  • ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Material:
100% Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Farbewerte Pantone:
637C
Größe:
M
Features:
Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals
Farbe:
pacific
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Gewicht:
150 g/m²
Marke:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\40780\master.jpg
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Gewicht SKU (gr.):
143
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Bildverweis:
art\7179\detail_1005.jpg art\7179\detail_7264.jpg art\7179\detail_7265.jpg art\7179\detail_767.jpg art\7179\detail_9205.jpg artfarbe\40780\detail_7923.jpg artfarbe\40780\detail_7924.jpg artfarbe\40780\detail_7925.jpg artfarbe\40780\master.jpg
Farbkürzel:
pac
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Herkunftsland:
Bangladesh
Gewicht (gr.):
143
Artikel:
JN001
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:55/M:0/Y:9/K: 0
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, Daiber-JN 001 Komfort-T-Shirt Gr. M pacific
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.