| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p956908 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987026356 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke mit festem Arm
Ausführung:- fester Arm sowie festes Steppfutter aus 100% Polyester
- fester Innenkragen aus Vlies
- 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- 2 Schubtaschen
- 1 Ärmeltasche
- 1 Innentasche
Material- Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorarbon beschichtet
- Steppfutter: 100% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Futter: | 100% Polyester | Hersteller: | Qualitex | Größe: | L | Gewicht: | 265 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Pflegeanleitung: | bis 30°C waschbar, nicht chloren, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht im Trockner trocknen | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,41* | € 40,46* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,40* | € 47,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|