Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214 Gr. L malibublau
Artikel-Nr.:
     5417B-p956713
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0214041006
EAN/GTIN:
     4045981096785
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Cotton-Tec Damen #214

Ausführung:
  • Funktionelles Poloshirt für Damen in edler Single-Jersey-Optik
  • hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug
  • Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel
  • Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, die Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband
  • temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann
  • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 185 g/m²
Eigenschaften: Atmungsaktiv, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
41
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
malibublau
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, damen-poloshirt l, HAKRO, Poloshirt, Cotton-Tec, Damen, #214, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 16,68*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 16,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,90*
4 Tage
42
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0214012008
ab € 11,45*
Ähnlich
Hakro
0214012009
ab € 12,59*
Ähnlich
Hakro
0214012006
ab € 11,49*
Ähnlich
Hakro
0214012005
ab € 11,48*
Ähnlich
Hakro
0214012004
ab € 11,53*
Ähnlich
Hakro
0214012007
ab € 11,53*
Ähnlich
Hakro
0214012003
ab € 11,48*
Ähnlich
Hakro
0214028008
ab € 11,44*
Ähnlich
Hakro
0214028009
ab € 12,64*
Ähnlich
Hakro
0214028006
ab € 11,51*
Ähnlich
Hakro
0214028005
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214028004
ab € 11,48*
Ähnlich
Hakro
0214028007
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214028003
ab € 11,49*
Ähnlich
Hakro
0214040008
ab € 11,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.