Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. 4XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p956551
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0854028010
EAN/GTIN:
     4045981101618
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation und eine reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgen dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester



Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
028
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
4XL
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
170 g/m²
Ausführung:
Weste
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, softshellweste grau, softshell weste, softshellweste 4xl, HAKRO, Light, Edmonton, Herren, #854
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,93*
€ 53,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,71*
€ 54,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 55,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,48*
€ 59,68*
4 Tage
24
€ 5,90*
ab € 46,65*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 36,69*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,76*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,67*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,70*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,78*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 36,68*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 36,48*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 36,79*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 36,46*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 40,79*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,75*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,87*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.