Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 5XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p955757
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471001011
EAN/GTIN:
     4045981128707
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Premium #471

Ausführung:
  • Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Größe: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
(ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester; grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
weiß
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60°C
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
01
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
HAKRO
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 28,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 28,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,69*
4 Tage
180
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 30,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,81*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,74*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,18*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,18*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,09*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,13*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,23*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0471002006-L
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.