Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. 5XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p955732
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451001011
EAN/GTIN:
     4045981128523
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451

Ausführung:
  • Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
01
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
HAKRO
Größe:
5XL
Form:
1/1-Arm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,68*
€ 38,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 38,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,20*
€ 38,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 39,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,55*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,92*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,36*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,97*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,90*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,33*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,02*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,99*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,08*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,52*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,42*
Ähnlich
Hakro
0451005012
ab € 27,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.