Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. 2XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p955152
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0279002008
EAN/GTIN:
     4045981104978
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO-Performance-Materialmix mikralinar
  • Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund
  • Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
002
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
HAKRO
Größe:
2XL
Farbe:
rot
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts burgund, t-shirt uv, herren-langarmshirts hakro, HAKRO, Longsleeve, Performance, Herren, #279, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 12,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,16*
4 Tage
447
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,23*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 8,98*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 9,00*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0279001005
ab € 7,44*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,47*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,47*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,07*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 9,08*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 10,04*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 10,01*
Ähnlich
Hakro
0279002006
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.