Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. M weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p955139
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0279001005
EAN/GTIN:
     4045981104848
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO-Performance-Materialmix mikralinar
  • Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund
  • Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
001
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
HAKRO
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts weiß, t-shirt uv, herren-langarmshirts m, HAKRO, Longsleeve, Performance, Herren, #279, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 11,47*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,00*
4 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,52*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,18*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,21*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 8,95*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 8,96*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,47*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0279002008
ab € 8,28*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,05*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 9,02*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 10,05*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 9,98*
Ähnlich
Hakro
0279002006
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.