Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
HAKRO Damen-Longsleeve Performance #179 Gr. S rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p954998
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0179002004
EAN/GTIN:
     4045981110108
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
HAKRO Damen-Longsleeve Performance No.179

Ausführung:
Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO®-Performance-Materialmix mikralinar®. Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht. 

Material: 
Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
rot
Gewicht:
190 g/m²
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
HAKRO
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, damen-langarmshirts rot, t-shirt uv, HAKRO, Damen-Longsleeve, Performance, #179, Gr., S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 12,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 12,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,35*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 12,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0179001008
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0179001009
ab € 8,16*
Ähnlich
Hakro
0179001010
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0179001011
ab € 8,96*
Ähnlich
Hakro
0179001012
ab € 8,95*
Ähnlich
Hakro
0179001006
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0179001005
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0179001004
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0179001007
ab € 7,37*
Ähnlich
Hakro
0179001003
ab € 7,38*
Ähnlich
Hakro
0179002008
ab € 8,15*
Ähnlich
Hakro
0179002009
ab € 9,02*
Ähnlich
Hakro
0179002010
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0179002011
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0179002012
ab € 9,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.