Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. 4XL ultramarinblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p954756
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815129010
EAN/GTIN:
     4045981108020
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles Langarm- Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton und einem Ersatzknopf
  • Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra verstärkt. 
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 220 g /m², Einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
129
Internetfarbe:
blau
Größe:
4XL
Farbe:
ultramarinblau
Gewicht:
220 g/m²
Hersteller:
HAKRO
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 31,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,98*
€ 31,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 32,02*
4 Tage
47
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,56*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,66*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,46*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,64*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,71*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,66*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,59*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,68*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,80*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,97*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 25,27*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 25,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.