Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. S grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p954620
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215015004
EAN/GTIN:
     4045981129865
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215

Ausführung:

  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- Anteil 
  • besonders pflegeleicht und strapazierfähig 
  • Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf
  • Die Ärmelbündchen sind mit Lycra verstärkt
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze

Material:

  • 50% Baumwolle, 50% Polyester, 220 g/m²
  • Einlaufvorbehandelt
  • geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
15
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
S
Farbe:
grau-meliert
Gewicht:
220 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-poloshirt grau, t-shirt uv, damen-poloshirt gr. s, HAKRO, Longsleeve, Poloshirt, Performance, Damen, #215
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 25,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,02*
€ 25,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 25,67*
5 Tage
96
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,90*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,45*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,26*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,25*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,80*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,86*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,88*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,91*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,90*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,85*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,80*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,81*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,69*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.