Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p954028 Herst.-Nr.: 394087 EAN/GTIN: 4000146024560 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4" Projahn TORSION Bit Box mit markierten Bits, 32tlg- Ideal für Druckluft- und Elektro-Schlagschrauber
- Durch Kombination von S2-Stahl und Torsionszone für höchste Belastung ausgelegt
- Moderne und attraktive Bit-Box
- Handliche, kompakte Box – passt in jede Werkzeugtasche
- Schnelles Auffinden der passenden Bits durch Farbring entsprechend bekanntem Farbsystem
- Spezieller Torsions-Bithalter reduziert die Bruchgefahr des Bits
- Wesentlich längere Bit-Standzeit
- Empfohlen für den professionellen Anwender
Inhalt:2 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 5 4 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3 4 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3 7 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 10 - 40 7 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40 6 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"] 65 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Projahn | Größe: | 1/4" | Verpackung: | Kunststoff-Box | Gewicht: | 260 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 6,3 / 1/4 | Qualitätsstufe:: | Professional | Hinweis:: | Details siehe Bilder | Teile: | 32 | Anzahl der Teile: | 32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlagschrauber, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz, Projahn, 1/4", TORSION Bit, Box, mit, markierten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 14,56* | € 20,37* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 20,12* | € 27,56* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,96* | € 28,83* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,83* | € 31,17* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 23,72* | € 32,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|