Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 3. 10er Pack L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 3. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 3. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 3. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 3. 10er Pack L25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953706
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1713-10
EAN/GTIN:
     4000146020029
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" markierter Bit Pozidriv Nr 3. 10er Pack L25 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
vernickelt
Qualitätsstufe::
Professional
Größe / Seize:
Nr. 3
Verpackungseinheit (Stück):
10
Verwendung::
für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv
Abtriebsgröße:
3
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Projahn
Größe:
PZ 3
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (pozidriv), Projahn, 1/4", markierter, Bit, Pozidriv, Nr.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,50*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,45*
ab € 5,27*
€ 7,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,00*
€ 8,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.